| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3108781 Herst.-Nr.: 0121 21 17 EAN/GTIN: 5059041644488 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = Gerade Fitting Typ = Adapter Gewinde Standard 1 = R Gewindegröße 1 = 1/2Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewinde Standard 2 = R Gewindegröße 2 = 3/8Zoll Fitting Typ 2 = Stecknippel Material = Messing
Adapter mit Außengewinde in gerader Ausführung. Dieser gerade Adapter verfügt über zwei Außengewindeverbindungen mit BSPT-Gewinde. Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | Gerade | Fitting Typ: | Adapter | Gewinde Standard 1: | R | Gewindegröße 1: | 1/2Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Gewinde Standard 2: | R | Gewindegröße 2: | 3/8Zoll | Fitting Typ 2: | Stecknippel | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |