Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Adapter Gerade R Mit Gewinde 1/2Zoll Stecknippel Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3108810
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0121 21 10
EAN/GTIN:
     5059041897761
Suchbegriffe:
3108810
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Rohre und Winkelstücke
Messingrohrverschraubungen
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Adapter
Gewinde Standard 1 = R
Gewindegröße 1 = 1/2Zoll
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Gewinde Standard 2 = R
Gewindegröße 2 = 1/8Zoll
Fitting Typ 2 = Stecknippel
Material = Messing

Adapter mit Außengewinde in gerader Ausführung. Dieser gerade Adapter verfügt über zwei Außengewindeverbindungen mit BSPT-Gewinde.
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Adapter
Gewinde Standard 1:
R
Gewindegröße 1:
1/2Zoll
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Gewinde Standard 2:
R
Gewindegröße 2:
1/8Zoll
Fitting Typ 2:
Stecknippel
Material:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,39*
€ 33,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,56*
€ 28,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,38*
€ 27,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,79*
€ 22,36
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.