Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gesicherte Abzweigdose 1 Ausbrüche mit Schalter 20ms 30mA 76mm min. passiv 230V ac 10A BS 1363-4, BS 7288


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gesicherte Abzweigdose 1 Ausbrüche mit Schalter 20ms 30mA 76mm min. passiv 230V ac 10A BS 1363-4, BS 7288
RS PRO Gesicherte Abzweigdose 1 Ausbrüche mit Schalter 20ms 30mA 76mm min. passiv 230V ac 10A BS 1363-4, BS 7288
Artikel-Nr.:
     108EL-3108977
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3108977
EAN/GTIN:
     5056111982822
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geschaltet = Ja
Anzahl der Ausbrüche = 1
Nennstrom = 10A
Schutzart = IP67
RCD Typ = passiv
Sicherungs Typ = BS 1363-4, BS 7288
Anzahl der Pole = 2
Länge = 125mm
Tiefe = 76mm
Breite = 125mm
Erdklemme = Jams

RS Pro 10 A, 1-fach geschalteter, abgefealteter Abzweigabgang, IP67Die 10-A-Abgesicherter Stichleitung von RS PRO schaltet im Falle eines Fehlers oder Kurzschlusses automatisch den Strom ab und schützt Sie vor Stromschlag. Es muss nicht manuell zurückgesetzt werden, nachdem ein Stromversorgungsfehler aufgetreten ist, und es handelt sich um eine zweipolige, einpolige Steckdose. Die RCD/FI-Buchse (Fehlerstrom-Schutzeinrichtung) kann eine normale Buchse ersetzen. Er verfügt über zwei Erdungsklemmen und ist für den Einsatz in Stromkreisen geeignet, in denen hohe Erdschlussströme erwartet werden. Die Erdungsklemmen werden mit Schrauben für eine einfache Installation geliefert, und das wetterfeste Gehäuse hat eine Schutzart von IP67, d. H. Es ist staubdicht und hält einem vorübergehenden Eintauchen in Wasser stand. Die passive Buchsenleiste ist so konzipiert, dass sie während des Stromausfalls nicht auslöst, sodass sie sich ideal für elektrische Bauteile eignet, die leicht vergängliche Gegenstände wie Kühlschränke und Gefrierschränke halten. Diese Komponente wird mit technischer Dokumentation und Spezifikationen für die Installation geliefert und erfüllt die britischen Normen für elektrische Sicherheit.Eigenschaften und Vorteile• Passive, geschaltete abgesicherte Stichleitung mit 2 Erdungsklemmen • Ein Gang, zwei Pole • Nennstrom von 10 A. • Oberflächenmontage • Abmessungen: 125 mm x 125 mm x 76 Mm • Minimale Kastentiefe von 76 mm • Sicherungstyp gemäß BS 1363-4 (13 A Sicherungsanschlussstandards), BS 7288 (Standards für Fehlerstrom-Schutzgeräte) • Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67 (staubdicht und wasserfest) • Entgegen BS 5733 (britische Normen für elektrisches Zubehör), BS 7288, BS EN60529 (Erweiterung der Schutznormen für eindringenden Medien) • Lieferung mit 8888 (technische Dokumentation und technische Daten)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Geschaltet:
Ja
Anzahl der Ausbrüche:
1
Nennstrom:
10A
Schutzart:
IP67
RCD Typ:
passiv
Sicherungs Typ:
BS 1363-4, BS 7288
Anzahl der Pole:
2
Länge:
125mm
Tiefe:
76mm
Breite:
125mm
Erdklemme:
Jams
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip67, abox, 3108977, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Abzweigdosen mit Sicherung, RS PRO, H92IPX, Switches, Domestic Installation Switches, Fused Spurs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,17*
€ 356,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,38*
€ 355,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,81*
€ 340,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,07*
€ 310,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 247,33*
€ 294,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,23*
€ 265,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MK
K2200
ab € 4,17*
Zubehör
RS Pro
3611962
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.