Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell GLA Endschalter, Spulenfeder, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 6A Anschluss PG13.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell GLA Endschalter, Spulenfeder, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 6A Anschluss PG13.5
Artikel-Nr.:
     108EL-3112392
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLAB01E7B
EAN/GTIN:
     5059039205042
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Spulenfeder
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 6A
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 600V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = PG13.5
Serie = GLA
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 145.8mm
Tiefe = 42mm
Lebensdauer mechanisch = 15000000Cycles

GLAB01E7B EndschalterDas Modell GLAB01E7B ist ein einpoliger, doppeltwirkender Sprungschalter (SPDT) Er verfügt über einen Schließer (NO)- und einen Öffner (NC)-Kontakt.Dieser Endschalter hat einen 141 mm langen Taumelscheibenantrieb mit Spulenfeder, der auch als Cat-Whisker-Betätigungselement bezeichnet wird. Der Durchmesser der Spulenfeder beträgt 6,7 mm. Taumelscheibenbetätigungselement eignen sich besonders für Förderaufgaben. Sie können Ihnen helfen, Objekte im Vorbeigehen zu zählen und können in jeder Richtung und Orientierung betätigt werden.GLAB01E7B hat einen PG 13,5-Schlauch und ist somit für europäische Kabel geeignet.Dieses Modell ist standardmäßig mit Silberkontakten ausgestattet und dadurch ideal für Ihre Leistungsschaltanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Spulenfeder
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
6A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
600V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
PG13.5
Serie:
GLA
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
145.8mm
Tiefe:
42mm
Lebensdauer mechanisch:
15000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, grenztaster honeywell, endlagenschalter, 3112392, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, GLAB01E7B, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,05*
€ 366,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,23*
€ 363,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,98*
€ 337,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,20*
€ 317,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,41*
€ 290,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.