Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 55mm Igumid G Gelenkkopf, Wellen-Ø 8mm, M8 Male


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus 55mm Igumid G Gelenkkopf, Wellen-Ø 8mm, M8 Male
Artikel-Nr.:
     108EL-3113115
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     KARM-08
EAN/GTIN:
     5059041653565
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Trockengleitlager
Anschlussgröße = M8 Male
Bohrungsgröße = 8mm
Material = Igumid G
Statische Traglast = 850N
Gesamtlänge = 55mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Gender = Stecker

Die IGUBAL®-Lager wurden entwickelt, um mit einem Spiel zwischen Welle und Innendurchmesser der Kugel zu laufen, damit sich die Kugel nicht im Gehäuse dreht. Außengewinde
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M8 Male
Bohrungsgröße:
8mm
Material:
Igumid G
Statische Traglast:
850N
Gesamtlänge:
55mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, 3113115, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Igus, KARM08, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,7455*
€ 3,4055*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,80*
€ 5,68*
1
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 8,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1989083
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.