| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3115650 Herst.-Nr.: S1 V845/GBA001 EAN/GTIN: 9004257172634 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Verwendung mit = KG-Serie Anzahl der Sperrvorrichtungen = 4 IP Schutzart = IP 65
Optionale abschließbare Griffe. Für den Einsatz in Bereichen, in denen ein HAUPTSCHALTER angegeben ist Verfügt über einen silbernen Abdeckrahmen und einen schwarzen Griff 4 Montagebohrungen. IP65 Schutz vor eindringenden Medien In Position OFF (Aus) abschließbar (x4) Separate Versionen für geschlossene Polycarbonat-Nockenschalter oder offene (Platte) erweiterte Nockenschalter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zur Verwendung mit: | KG-Serie | Anzahl der Sperrvorrichtungen: | 4 | IP Schutzart: | IP 65 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 3115650, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Drehgriffe, Kraus & Naimer, S1V845GBA001, Switches, Switch Disconnectors & Components, Rotary Handles |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |