Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
FCT from Molex 172704 Sub-D Power-Steckverbinder, Stecker, Lötanschluss, Kupferlegierung, Gold über Nickel, 16 →
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3115739
Hersteller:
FCT from Molex
Herst.-Nr.:
FMP005P103 / 1727040146
EAN/GTIN:
5060641253215
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder stecker
d-sub steckverbinder
Gender = Stecker
Drahtgröße = 16 → 20 AWG
Anschlussart = Löten
Kontakttyp = Leistung
Serie = 172704
Nennstrom = 10A
Länge = 22.4mm
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Die genauen Daten der Einsätze hängen vom Mittelkontakt ab. Leistungs-/Koaxkontakte:. Eine Serie von Kontakten für den Einsatz in Steckverbindergehäusen mit gemischter Anordnung einschließlich Leistungs-, Koaxial- und Hochspannungstypen. Leiterplattenbohrungen für Koaxstifte und -buchsen: 4 Bohrungen, Ø 1,3 mm, mit 5,08 mm Rastermaß plus Mittelbohrung, Ø 1,3 mm Einsätze zur Leiterplattenmontage können nicht für Leiterplattensteckverbinder mit rechtwinkligem Anschluss verwendet werden. Die Leiterplattenbohrungen für Leistungskontakte mit 20 A und 40 A haben einen Durchmesser von 2,85 bzw. 3,75 mm. Einrastbare Kontakte werden mit Werkzeug (Best.-Nr. ; 485-221 485-221 ) entfernt. Steckverbinder der Serie 'M' nach DIN41612 können auch mit Gehäusen Serie D mit gemischter Kontaktbelegung benutzt werden 50 Ohm Koaxkontakte (gerade), zum Anschluss von Kabeln der Serie RG178B/U und RG174A/U. Abschirmung mit einer Crimpzange (Best.-Nr. ; 470-099 470-099 ) anschließen und Mittelkontakt anlöten. Kontakte werden mit Werkzeug (Best.-Nr. ; 485-221 485-221 ) entfernt.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
16 → 20 AWG
Anschlussart:
Löten
Kontakttyp:
Leistung
Serie:
172704
Nennstrom:
10A
Länge:
22.4mm
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Kontakte
Weitere Suchbegriffe:
sub-d steckverbinder gerade
,
3115739
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
D-Sub Kontakte
,
FCT from Molex
,
FMP005P1031727040146
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Sub-D Power-Steckverbinder, Stecker, Lötanschluss, Kupferlegierung, Gold über Nickel, 50 Ω max, 16 → 12
RS Pro
3016812
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen