Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity XCT Ringkabelschuh, Unisoliert, aussen ø 12mm, innen ø 6.4mm, max. 16mm², 6mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3119876
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     710030-3
EAN/GTIN:
     5059040373532
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
Serie = XCT
Isolierung = Unisoliert
Durchmesser Innenring = 6.4mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 16mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 5AWG
Bolzengröße = 6mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Dicke = 1.2mm
Gesamtlänge = 33.5mm

Entwickelt gemäß französischer Norm NF C 20 130. TE Connectivity Ring-Rohrkabelschuhe des Typs XCT. Ring-Rohrkabelschuhe des Typs XCT für den Anschluss von elektrischen Kupferleitern an Geräteanschlussklemmen. Diese Ring-Rohrkabelschuhe des Typs XCT bestehen aus stark leitfähigem Elektrolytkupfer mit einer Glanzzinn-Oberfläche für Beständigkeit gegenüber Oxidation und Korrosion. Die Quetschhülsen dieser Ring-Rohrkabelschuhe des Typs XCT haben eine Trichtereinführung, die das leichte Einführen der Drähte ermöglicht. Die Quetschhülsen haben außerdem eine Kontrollöffnung zum Anzeigen der Leiterpositionierung. Diese Rohrcrimpkabelschuhe des Typs XCT können durch einen sechseckigen Quetschanschluss oder Dorn-Crimp gecrimpt werden. Eigenschaften und Vorteile. Stark leitfähiges Elektrolytkupfer Glanzzinn-Oberfläche für Beständigkeit gegenüber Oxidation und Korrosion Quetschhülse mit Trichtereinführung für einfache Kabeleinführung Sichtfenster in der Quetschhülse
Weitere Informationen:
Serie:
XCT
Isolierung:
Unisoliert
Durchmesser Innenring:
6.4mm
Minimale Drahtgröße mm2:
16mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
5AWG
Bolzengröße:
6mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Dicke:
1.2mm
Gesamtlänge:
33.5mm
Weitere Suchbegriffe: 3119876, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, TE Connectivity, 7100303, Connectors, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,69*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 2,3076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 79,74*
€ 94,8906
pro Box
ab 2 Boxen
€ 75,52*
€ 89,8688
pro Box
ab 3 Boxen
€ 73,26*
€ 87,1794
pro Box
ab 5 Boxen
€ 70,15*
€ 83,4785
pro Box
ab 10 Boxen
€ 68,46*
€ 81,4674
pro Box
ab 500 Boxen
€ 57,69*
€ 68,6511
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2414710
ab € 564,20*
Zubehör
RS Pro
445611
ab € 144,60*
Zubehör
RS Pro
445885
ab € 1.240,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.