Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer für KG-Serie, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kraus & Naimer für KG-Serie, IP 65
Kraus & Naimer für KG-Serie, IP 65
Artikel-Nr.:
     108EL-3122119
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     S1 V845/GBA002
EAN/GTIN:
     9004257172641
Suchbegriffe:
3122119
Schalter
Trennschalter und Zubehör
Drehgriffe
Zur Verwendung mit = KG-Serie
IP Schutzart = IP 65

Optionale abschließbare Griffe. Für den Einsatz in Bereichen, in denen ein HAUPTSCHALTER angegeben ist Verfügt über einen silbernen Abdeckrahmen und einen schwarzen Griff 4 Montagebohrungen. IP65 Schutz vor eindringenden Medien In Position OFF (Aus) abschließbar (x4) Separate Versionen für geschlossene Polycarbonat-Nockenschalter oder offene (Platte) erweiterte Nockenschalter
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
KG-Serie
IP Schutzart:
IP 65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.