Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas & Betts Eisen formbar Kabelrohr Befestigung 20mm Natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3122428
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     1276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tempergussfittings
Tempergußfitting
tempergußfittings
Größe nom. = 20mm
Material = Eisen formbar
Farbe = Natur

Kabelschutzrohr-Schelle. Kabelschutzrohr-Schelle – zur Halterung und sicheren Befestigung von steifen und flexiblen Metallrohren auf jeder festen Oberfläche. Diese robusten Temperguss-Kabelschutz-Rohrschellen mit galvanisierter Oberfläche haben eine gezahnte Innenkante (A), die Feuchtigkeitsansammlung und Korrosion bei vertikal verlaufen Rohren verhindert.
Weitere Informationen:
Größe nom.:
20mm
Material:
Eisen formbar
Farbe:
Natur
Weitere Suchbegriffe: 3122428, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Thomas & Betts, 1276, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,83*
€ 18,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,40*
€ 17,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.