Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Smart Card Speicherkarten-Steckverbinder Stecker, 8-polig / 2-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Smart Card Speicherkarten-Steckverbinder Stecker, 8-polig / 2-reihig
Artikel-Nr.:
     108EL-3122535
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C70210M0087012
EAN/GTIN:
     5059041853729
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
kartensockel für speicherkarten
Kartentyp = Smart Card
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Löten
Länge = 62.0mm
Breite = 18.4mm
Tiefe = 99.2mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

Magnetbetätigte Chipkarten-Steckverbinder (Amphenol). Diese Chipkarten-Kontaktiereinheit mit elektromagnetischem Transport von Amphenol verfügt über ein PUSHMATIC®-System, das das manuelle Einführen einer Karte gefolgt von automatischem Auswurf ermöglicht, wenn eine Transaktion abgeschlossen wurde. Eigenschaften und Vorteile:. • Diese Steckverbinder verfügen über eine automatische Auswurffunktion, wenn der Lese-/Schreibvorgang beendet ist • Prellzeit: 5 ms • Ein Einbaurahmen für die Frontmontage ist separat erhältlich (siehe Best.-Nr. ; 312-2541 312-2541 .) • Ausschnitt für Einbaurahmen: 74,2 x 8,4 mm
Weitere Informationen:
Kartentyp:
Smart Card
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Löten
Länge:
62.0mm
Breite:
18.4mm
Tiefe:
99.2mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 3122535, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, Amphenol Industrial, C70210M0087012, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 75 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 400 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C702N11141E2
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.