Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instruments Direct Teststreifen, Chlor 200ppm, Anzahl/Packung 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3124395
Hersteller:
     Instruments Direct
Herst.-Nr.:
     JD 145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chlor Teststäbchen
Chlor-Teststreifen
Chlorteststreifen
Chlorteststäbchen
Streifen Typ = Chlor
Mehrfach-Parameter = Ein
Messbereich max. = 200ppm
Streifen Anzahl = 100

Farbdiagramm. Chlorteststreifen. Eine Packung mit einzelnen Chlorteststreifen von Instruments Direct zur Messung der Chlorkonzentration in Wasser oder einer Lösung. Die Chlorteststreifen bestehen aus Kaliumjodid-Stärkepapier, das die einfache Erkennung von starken Oxidationsmitteln wie Chlor ermöglicht. Diese Teststreifen sind einfach zu verwenden und liefern innerhalb weniger Sekunden genaue Ergebnisse. Wofür wird Chlor verwendet?. Chlor wird aufgrund seiner ausgezeichneten physikalischen Eigenschaften in einer Vielzahl von Branchen als antiseptisches und hocheffizientes Desinfektionsmittel eingesetzt. Chlor wird verwendet, um Trinkwasser durch Abtöten von Keimen, Bakterien und Parasiten sicher zu machen. Es wird auch zur Behandlung von Schwimmbädern und Hot Tubs verwendet, indem es wasserübertragene Pathogene abtötete. Wie wird der Teststreifen verwendet. Ziehen Sie einen einzelnen Teststreifen und tauchen Sie das Ende kurz in die Probenlösung ein, oder legen Sie mit einer Pipette einige Tropfen auf das Papier. Entfernen Sie den Teststreifen von der Lösung und entfernen Sie vorsichtig überschüssige Flüssigkeit Setzen Sie den Anzeigeband in die Luft Vergleichen Sie den Teststreifen mit dem mitgelieferten Farbdiagramm Voller Bereich von 10, 50, 100 und 200 ppm Das Papier wird je nach Konzentration von Weiß auf Blau, Violette und dunkleres Violett gedreht. Eigenschaften und Vorteile. Genaue, Rapid Ergebnisse Einfach und einfach zu verwenden Dip und Lesen in Sekunden klare Visual Anzeige der erkannten Pegel Lieferung in einem Kunststoffrohr mit 100 Streifen leichte Taschen-Libelle. Anwendungen. Diese Teststreifen werden verwendet, um die Konzentration von Chlor in Trinkwasser, Schwimmbädern, Whirlpools und anderen Lösungen zu erkennen. Die Messung und Steuerung ist von entscheidender Bedeutung für die Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern und der Öffentlichkeit. Einige der häufigsten Anwendungen sind. Schwimmbäder und Whirlpools Lebensmittelverarbeitungsanlagen Wasser- und Abwasserreinigung Laboratorien und Krankenhäuser Küchen und Restaurants Kalibrierlabore häusliche Desinfektion von Fußböden und Badezimmern
Weitere Informationen:
Streifen Typ:
Chlor
Mehrfach-Parameter:
Ein
Messbereich max.:
200ppm
Streifen Anzahl:
100
Weitere Suchbegriffe: Teststreifen Chlor, chlor teststäbchen, 3124395, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, pH-Teststreifen, Instruments Direct, JD145, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, pH Test Strips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600090
ab € 10,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.