Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Temperaturfühler
>
Luftfühler
>
Artikel
Turck FCS Gas, Flüssigkeit Durchflusssensor 1 (Wasser) cm/s, 3 (Öl) cm/s → 150 cm/s (Wasser), 300 cm/s (Öl) Typ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3132469
Hersteller:
Hans Turck
Herst.-Nr.:
FCS-G1/4A4-NA-H1141
EAN/GTIN:
4047101172683
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Überwachtes Medium = Gas, Flüssigkeit
Gerätetyp = Externer Fühler
Durchflussrate min. = 1 (Wasser) cm/s, 3 (Öl) cm/s
Durchflussrate max. = 150 cm/s (Wasser), 300 cm/s (Öl)
Rohrdurchmesserbereich = 1/4 Zoll
Verbindungstyp = 1/4 BSP
Druck max. = 100bar
Material = Edelstahl
Mediumtemperatur min. = -20 °C
Mediumtemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Serie = FCS°C
Strömungs-Sensor, Baureihe FCS. Eintauchsensoren der Baureihe FCS Flüssige und gasförmige Medien überwachbar Arbeitsbereich der Sensoren vom Medium abhängig Nur in Verbindung mit Auswertegerät betreiben Alle notwendigen Einstellungen werden am Auswertegerät vorgenommen Sensor ohne Auswerteelektronik Verwendbar mit Strömungswächter Best.-Nr. < 313-2526') 313-2526/ Druckfest bis 60bar (100bar) Gewinde G 1//4 und G 1//2 Gehäuse aus Edelstahl A4 Arbeitsbereich: Wasser: 1 bis 150cm/s, Öl: 3 bis 300cm/s, Luft: 2 bis 30m/s
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Gas, Flüssigkeit
Gerätetyp:
Externer Fühler
Durchflussrate min.:
1 (Wasser) cm/s, 3 (Öl) cm/s
Durchflussrate max.:
150 cm/s (Wasser), 300 cm/s (Öl)
Rohrdurchmesserbereich:
1/4 Zoll
Verbindungstyp:
1/4 BSP
Druck max.:
100bar
Material:
Edelstahl
Mediumtemperatur min.:
-20 °C
Mediumtemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Serie:
FCS°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Durchflusssensoren
Weitere Suchbegriffe:
Durchflußwächter
,
Luftfühler
,
Luftmessfühler
,
Stabmessfühler
,
durchflusssensor turck
,
durchflusssensor
,
durchflusssensor flüssigkeit
,
3132469
,
Automation
,
Sensoren
,
Durchflusssensoren
,
Turck
,
FCSG14A4NAH1141
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Flow Sensors
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,80*
€ 207,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 176,89*
€ 213,99*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 177,76*
€ 219,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 183,40*
€ 220,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 285,62*
€ 347,83*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,83*
€ 413,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,10*
€ 409,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,55*
€ 387,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,05*
€ 358,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,62*
€ 339,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
binder 763 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
Binder
79 3430 17 04
ab € 8,99*
Zubehör
binder 763 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m
Binder
79 3434 17 04
ab € 8,52*
Zubehör
binder 79-3430-33-04 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gerade 2.00 m Polzahl: 4 1 St.
Binder
79-3430-33-04
ab € 6,25*
Zubehör
binder 79-3434-37-04 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gewinkelt 5.00 m Polzahl: 4 1 St.
Binder
79-3434-37-04
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen