Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 7063 Universal-Reinigungsspray, Spray, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-3138647
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     458648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Loctite Oberflächenreiniger
Loctite Reiniger
Loctite Reinigungsmittel
Multireiniger
Handelsname = Loctite 7063
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 400 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein
Produktkategorie = Lösungsmittel
Weitere Informationen:
Handelsname:
Loctite 7063
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
400 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Nein
Produktkategorie:
Lösungsmittel
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, schnellreiniger loctite, loctite reiniger, 3138647, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungssprays und -flüssigkeiten, Mehrzweckreiniger, Loctite, 458648, Facilities Cleaning & Maintenance, Cleaning Sprays & Fluids, Multi-purpose Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9186879
ab € 18,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.