Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity Amplimite HDP-22 Sub-D Steckverbinder Buchse , 44-polig , Kabelmontage Crimp
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3147994
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1658683-1
EAN/GTIN:
5059040563643
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 44
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 1.9A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 53.03mm
Breite = 12.54mm
Tiefe = 17.9mm
Serie = Amplimite HDP-22mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Zugelassen von UL und CSA. D-Sub-Kabelsteckverbinder Serie AMPLIMITE HDP-22, Rast-Crimpkontakt. Die D-Sub-Crimpsteckverbinder von TE Connectivity verfügen über verzinnte Stahlgehäuse mit 94V0-schwarzen Thermoplasteinsätzen. Diese AMPLIMITE sind Crimpsteckverbinder mit hoher Dichte, die ca. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder haben. Diese Steckverbinder passen zu D-Sub-Steckverbindern jeder Größe 22, die den Abmessungen gemäß MIL-C-C24303 entsprechen. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder Platzsparend 94V0 schwarzer Thermoplasteinsatz verzinntes Stahlgehäuse. Benötigen Sie Crimpkontakte? ; 718-1207 718-1207 und ; 680-9692 680-9692. Pro-CRIMPER III - ; 314-8032 314-8032
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
44
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
1.9A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
53.03mm
Breite:
12.54mm
Tiefe:
17.9mm
Serie:
Amplimite HDP-22mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
d-sub steckverbinder buchse gerade
,
d-sub steckverbinder
,
d-sub steckverbinder buchse
,
3147994
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
TE Connectivity
,
16586831
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE Sub-D Gehäuse Gerade, 25-polig, Silber, Größe B, aus Zink
TE Connectivity
5745173-1
ab € 8,65*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE Sub-D Gehäuse gewinkelt, 25-polig, Silber, Größe B, aus Zink
TE Connectivity
5745653-3
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen