Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roxburgh EMC KMF Entstörfilter, 500 V ac, 50A, Flanschmontage 7W, Bolzen, 3-phasig 14,5 mA / 60Hz Single Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3151280
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     KMF350
EAN/GTIN:
     5056111984079
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Nennstrom max. = 50A
Betriebsspannung max. = 500 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Bolzen
Anzahl der Phasen = 3
Serie = KMF
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 272mm
Tiefe = 74mm
Höhe = 161mm
Abmessungen = 272 x 74 x 161mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 2.8mΩ
Erfüllte Normen = UL 1283

KMF Serie. Roxburgh KMF series filters are designed for applications such as machine tools, industrial controls, process controls, mechanical equipment, handling equipment and UPS. Für Anwendungen wie z. B. Werkzeugmaschinen, industrielle Steuerungen, Prozesssteuerungen, mechanische Anlagen, Handhabungsanlagen, UPS Seitliche Montage, entweder außen oder innen in Maschinen, Antrieben, Schränken und Bedienteilen Leicht, geringe Abmessungen Anschlussklemmenblöcke mit IP-Schutzgrad
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
50A
Betriebsspannung max.:
500 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Bolzen
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
KMF
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
272mm
Tiefe:
74mm
Höhe:
161mm
Abmessungen:
272 x 74 x 161mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
2.8mΩ
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen 50a, 3151280, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Roxburgh EMC, KMF350, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 161,40*
€ 203,97*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,56*
€ 242,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.