Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roxburgh EMC KMF Entstörfilter, 500 V ac, 100A, Flanschmontage 2.3W, Bolzen, 3-phasig 31,4 mA / 60Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3151303
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     KMF3100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Nennstrom max. = 100A
Betriebsspannung max. = 500 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Bolzen
Anzahl der Phasen = 3
Serie = KMF
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 312mm
Tiefe = 93mm
Kapazität = 4.4µF
Induktivität = 3,1 μH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 230µΩ
Erfüllte Normen = UL 1283

KMF Serie. Roxburgh KMF series filters are designed for applications such as machine tools, industrial controls, process controls, mechanical equipment, handling equipment and UPS. Für Anwendungen wie z. B. Werkzeugmaschinen, industrielle Steuerungen, Prozesssteuerungen, mechanische Anlagen, Handhabungsanlagen, UPS Seitliche Montage, entweder außen oder innen in Maschinen, Antrieben, Schränken und Bedienteilen Leicht, geringe Abmessungen Anschlussklemmenblöcke mit IP-Schutzgrad
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
100A
Betriebsspannung max.:
500 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Bolzen
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
KMF
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
312mm
Tiefe:
93mm
Kapazität:
4.4µF
Induktivität:
3,1 μH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
230µΩ
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, 3151303, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Roxburgh EMC, KMF3100, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,47*
€ 344,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 283,21*
€ 354,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,49*
€ 421,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,45*
€ 420,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,72*
€ 393,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,72*
€ 373,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,21*
€ 337,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.