| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3152132 Herst.-Nr.: 3152132 EAN/GTIN: 5056111984093 |
| |
|
| | |
| Bürstengröße = Dünn Bürstenform = Flach Borstenmaterial = Synthetik Pinselgröße = 6 Bürstendurchmesser oder Breite = 9.5mm Abgewinkelt = Nein
Dünne synthetische 9,5-mm-Lackbürste von RS Pro mit flachen BorstenDiese Farbbürste von RS Pro ist die ideale Wahl für Detailarbeiten und Touch-Ups. Mit einem holzlackierten Griff bietet die Bürste einen weichen und dennoch festen Griff. Synthetische reinweiße Borsten bedeuten, dass die Bürste am besten mit wasserbasierten Latexfarben funktioniert. Die Farbbürste der Künstler Nr. 6 hat eine Füllbreite von 9,5 mm und eine Trimmung von 28 mm. Mit 306 mm bietet Ihnen die lange Bürste volle Kontrolle mit ausgezeichneter Präzision. Sie können sie sowohl für breite als auch für dünne Hübe verwenden. Drehen Sie einfach die Bürste und führen Sie mit der schmalen Kante für feinere Arbeiten. Als Teil der RS Pro Serie wird sie streng auf Qualität und Konsistenz geprüft. Die flache Form der Bürste ermöglicht es auch, viel Farbe zu halten, was eine gute Wahl für das Berühren kleiner oder ungünstiger Bereiche wie Steckdosenleisten und hinter Rohrleitungen ist.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro • Artist-Pinselnummer 6 • Gesamtlänge von 306 mm für ausgezeichnete Kontrolle und Präzision • Füllbreite von 9,5 mm • Trim von 28 mm • Synthetische Borsten • Flache Bürstenbefestigung • Nicht abgewinkeltRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Bürstengröße: | Dünn | Bürstenform: | Flach | Borstenmaterial: | Synthetik | Pinselgröße: | 6 | Bürstendurchmesser oder Breite: | 9.5mm | Abgewinkelt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinsel-Set, Pinselsatz, Pinselset, Pinselsortimente, Synthetikpinsel, borstenpinsel, 3152132, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Farben und Lacke, Malerpinsel, Cottam, PAB00023, Facilities Cleaning & Maintenance, Paint & Painting Supplies, Paint Brushes |
| | |
| |