| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3152621 Herst.-Nr.: 650/2 EAN/GTIN: 5056111984253 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bürstengröße = Mittel Bürstenform = Flach Borstenmaterial = Synthetik Bürstendurchmesser oder Breite = 50.8mm Abgewinkelt = Ja
Mittelgroßer synthetischer, abgewinkelter Pinsel mit flachen Borsten von RS Pro, 50,8 mmErreichen Sie schwer zugängliche Bereiche mit dieser abgewinkelten Farbbürste aus unserer bewährten RS Pro Serie. Mit langem Griff und mittlerer Größe ist er ideal für eine saubere Oberfläche an schwer zugänglichen Stellen wie Ecken, Kanten und Innenwinkeln. Dank einer Kombination aus natürlichen und synthetischen Borsten ist diese Bürste langlebig und kann mehr Farbe aufnehmen. Es ist auch sanft auf Oberflächen. Mit einer Länge von 320 mm reicht sie aus, um schwer zugängliche Stellen get-to-readenden zu können. Mit einer Kopfbreite von 50,8 mm (2 Zoll) ist es ideal für die meisten Haushaltsanwendungen, wie z. B. das Lackieren von Fenstergehäusen. Es ist leicht zu reinigen und für Öl- und wasserbasierte Farben geeignet. Dieses Produkt wurde getestet, um sicherzustellen, dass es die höchsten Standards in Bezug auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bietet. Dank ihrer Bauweise hat diese Farbbürste viele Einsatzmöglichkeiten, einschließlich Schneiden, Füllen und sogar Reinigen von Heizkörpern.Eigenschaften und Vorteile• Abgewinkelte Farbbürste • Langhandling und mittlere Größe • 320 mm lang mit einer Bürstenbreite von 50,8 Mm • Mischung aus reinen und synthetischen Borsten • flache Borsten • Kunststoffgriff • Geeignet für den Einsatz mit Öl- und wasserbasierten LackenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bürstengröße: | Mittel | Bürstenform: | Flach | Borstenmaterial: | Synthetik | Bürstendurchmesser oder Breite: | 50.8mm | Abgewinkelt: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: synthetikpinsel flach, borstenpinsel (handwerk), 3152621, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Farben und Lacke, Malerpinsel, Cottam, 6502, Facilities Cleaning & Maintenance, Paint & Painting Supplies, Paint Brushes |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |