Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT PD72MC Amperemeter 0/10A Direct Connected DC DC Drehspule, 72mm x 72mm T. 30.5mm, 0/10A Direct Connected DC /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HOBUT PD72MC Amperemeter 0/10A Direct Connected DC DC Drehspule, 72mm x 72mm T. 30.5mm, 0/10A Direct Connected DC /
Artikel-Nr.:
     108EL-3159509
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     PD721MCS10A/1-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Analoganzeige
Analoganzeiger
Anzeigewert max. = 0/10A Direct Connected DC
Stromart = DC
Messwerk = Drehspule
Ausschnitt-Höhe = 72mm
Ausschnitt-Breite = 72mm
Tiefe = 30.5mm
Genauigkeit = Klasse 1,5
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +40°C
Messbereich = 0/10A Direct Connected DC
Serie = PD72MC

Gleichstrommessgeräte mit horizontaler Skalierung. Genauigkeitsklasse 1,5, gemäß BS89/IEC51 Amperemeter bis 50 A sind für den Einsatz ohne Shunt vorgesehen Amperemeter 100 A (Best.-Nr. ; 315-9521 315-9521 ) braucht einen 100 A Shunt (Best.-Nr. ; 313-788 313-788 ) Amperemeter 300 A (Best.-Nr. ; 315-9537 315-9537 ) braucht einen 300 A Shunt (Best.-Nr. ; 313-794 313-794 ) Integrierte Skalen Schwer entflammbares Gehäuse bis UL94V0 Gesamter Skalenbereich: 0 bis 75 mV Betriebstemperaturbereich –25 bis + 40° C H x B: 72 x 72 mm, Plattenausschnitt: Ø 56 mm (geeignete Schneider siehe Best.-Nr. ; 511-487 511-487 und ; 615-113 615-113 ) U-Klemme und 4-polige M3-Befestigungsmethoden im Lieferumfang, einschließlich Gegenlaufstift
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
0/10A Direct Connected DC
Stromart:
DC
Messwerk:
Drehspule
Ausschnitt-Höhe:
72mm
Ausschnitt-Breite:
72mm
Tiefe:
30.5mm
Genauigkeit:
Klasse 1,5
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
+40°C
Messbereich:
0/10A Direct Connected DC
Serie:
PD72MC
Weitere Suchbegriffe: Drehspulgerät, Drehspulinstrument, Drehspulinstrumente, Drehspulmesswerk, Gleichspannung-Drehspulinstrument, Wechselspannung-Drehspulinstrument, dc drehspulen amperemeter, analoganzeige, amperemeter analog, 3159509, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, HOBUT, PD721MCS10A1001, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1862529
ab € 43,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.