Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT PD72MC Amperemeter 0/100A For Shunt 75mV DC Drehspule, 72mm x 72mm T. 38.5mm, 0/100A For Shunt 75mV / Klasse 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HOBUT PD72MC Amperemeter 0/100A For Shunt 75mV DC Drehspule, 72mm x 72mm T. 38.5mm, 0/100A For Shunt 75mV / Klasse 1,5
Artikel-Nr.:
     108EL-3159521
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     PD721MCS75MV/2-001 -100A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Analoganzeige
Analoganzeiger
Anzeigewert max. = 0/100A For Shunt 75mV
Stromart = DC
Messwerk = Drehspule
Ausschnitt-Höhe = 72mm
Ausschnitt-Breite = 72mm
Tiefe = 38.5mm
Genauigkeit = Klasse 1,5
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +40°C
Messbereich = 0/100A For Shunt 75mV
Serie = PD72MC

Gleichstrommessgeräte mit horizontaler Skalierung. Genauigkeitsklasse 1,5, gemäß BS89/IEC51 Amperemeter bis 50 A sind für den Einsatz ohne Shunt vorgesehen Amperemeter 100 A (Best.-Nr. ; 315-9521 315-9521 ) braucht einen 100 A Shunt (Best.-Nr. ; 313-788 313-788 ) Amperemeter 300 A (Best.-Nr. ; 315-9537 315-9537 ) braucht einen 300 A Shunt (Best.-Nr. ; 313-794 313-794 ) Integrierte Skalen Schwer entflammbares Gehäuse bis UL94V0 Gesamter Skalenbereich: 0 bis 75 mV Betriebstemperaturbereich –25 bis + 40° C H x B: 72 x 72 mm, Plattenausschnitt: Ø 56 mm (geeignete Schneider siehe Best.-Nr. ; 511-487 511-487 und ; 615-113 615-113 ) U-Klemme und 4-polige M3-Befestigungsmethoden im Lieferumfang, einschließlich Gegenlaufstift
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
0/100A For Shunt 75mV
Stromart:
DC
Messwerk:
Drehspule
Ausschnitt-Höhe:
72mm
Ausschnitt-Breite:
72mm
Tiefe:
38.5mm
Genauigkeit:
Klasse 1,5
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
+40°C
Messbereich:
0/100A For Shunt 75mV
Serie:
PD72MC
Weitere Suchbegriffe: Drehspulgerät, Drehspulinstrument, Drehspulinstrumente, Drehspulmesswerk, Gleichspannung-Drehspulinstrument, Wechselspannung-Drehspulinstrument, dc drehspulen amperemeter, analoganzeige, analoganzeiger 0 -100 a, 3159521, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, HOBUT, PD721MCS75MV2001100A, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hobut
SHR100A75
ab € 41,11*
Zubehör
Sifam Tinsley
YN01-17751WS000000
ab € 46,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.