Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubbell Stecker Wetterfeste dreifache Dichtungsmanschette für Stromversorgungssteckverbinder Schwarz 3 Kontakt IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hubbell Stecker Wetterfeste dreifache Dichtungsmanschette für Stromversorgungssteckverbinder Schwarz 3 Kontakt IP55
Artikel-Nr.:
     108EL-3160329
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL6031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsmanschette
dichtungsmanschette
Zubehörtyp = Wetterfeste dreifache Dichtungsmanschette
Gender = Stecker
Kontakt-Format = 3
Schutzart = IP55
Zur Verwendung mit = Stromversorgungssteckverbinder
Farbe = Schwarz

UL und CSA. Bajonettverschluss. Insulgrip® Stecker für erhöhte Anforderungen, US-Ausführung und Tüllen. Twist-Lock® Verriegelung bietet verbesserte Steckerhaltekraft Geriffelte Nylongehäuse für hohe Stoßfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit Anschlussklemmen in separaten Kammern eingeschlossen Kabeldurchmesserbereich für Zugentlastung von 5,8 bis 18,3 mm Ideal für industrielle Anwendungen Seal Tite® wetterbeständige Tüllen bieten Abdichtung bis IP65 Dreiphasiger Stecker erfordert dreiphasige Tüllen. ®Insulgrip ist ein registriertes Warenzeichen von Hubbell Inc.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Wetterfeste dreifache Dichtungsmanschette
Gender:
Stecker
Kontakt-Format:
3
Schutzart:
IP55
Zur Verwendung mit:
Stromversorgungssteckverbinder
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 3160329, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Netzsteckverbinder Zubehör, Hubbell, HBL6031, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Mains Connector Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 20,94*
€ 37,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,77*
€ 41,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.