Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ES-Cap Wärmeschrumpfschlauch, Endkappe, Ø 7.44mm, kleberbeschichtet, Polyolefin halbsteif, Schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3160931
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ES-CAP-NO.2-B9-0-30MM-RS
EAN/GTIN:
     5059040609396
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Typ = Endkappe
Innendurchmesser 1 = 7.44mm
Kleberbeschichtet = Ja
Material = Polyolefin halbsteif
Schrumpftemperatur = +100°C
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Schrumpfdurchmesser 1 = 1.65mm
Serie = ES-Cap

Bauelement mit UL-Zulassung. Endkappen 4:1. Diese Kappen wurden speziell entwickelt, um Stichleitungen und Spleiße in elektrischen Kabelbäumen mechanischen Schutz und Schutz vor Umwelteinflüssen zu bieten. Sie eignen sich zudem ideal zum Abdichten von Kabelenden. Die durchsichtige Kappe ermöglicht eine Sichtprüfung. Schwarze Kappen sind schwer entflammbar. Eine dicke Klebstoffbeschichtung bildet eine effektive Barriere gegen Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Aufgrund der Schrumpfrate 4:1 kann mit weniger Größen eine breitere Palette von Spleiß- und Komponentendurchmessern abgedeckt werden. Ein mechanisch fester Mantel sorgt für Zugentlastung und Abriebschutz. Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C Min. Schrumpftemperatur: 100 °C 100 pro Beutel
Weitere Informationen:
Typ:
Endkappe
Innendurchmesser 1:
7.44mm
Kleberbeschichtet:
Ja
Material:
Polyolefin halbsteif
Schrumpftemperatur:
+100°C
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Schrumpfdurchmesser 1:
1.65mm
Serie:
ES-Cap
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, endmuffe, 3160931, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, TE Connectivity, ESCAPNO2B9030MMRS, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,24*
€ 25,28
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,06*
€ 25,06
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,70*
€ 23,44
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,01*
€ 22,62
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 16,75*
€ 19,93
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,22*
€ 19,30
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,43*
€ 18,36
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,50*
€ 14,88
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.