| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-317320 Herst.-Nr.: 317320 EAN/GTIN: 5056070981980 |
| |
|
| | |
| Montagetyp = Oberfläche Betrieb = Schließer/Öffner Serie = 686
Die Befestigungsschrauben dürfen nicht länger als 6 mm sein, andernfalls könnte der Faltenbalg beschädigt werden. Druckluftbetriebene Schalter, 2-poliges Element, für Oberflächenmontage. Die Schaltereinheit mit Tastbetätigung umfasst zwei 1-polige Umschalter mit Mikroschalter-Kontakten, wobei die Schalter nacheinander betätigt werden, d. h., zum Betätigen des zweiten Schalters muss ein erhöhter Druck auf das Betätigungselement einwirken. Die Schaltereinheit mit Umschaltung umfasst zwei gleichzeitig schaltende 1-polige Umschalter mit Mikroschalter-Kontakten. Nennstrom jedes Schalters: 15 A, 250 V ac. Montiert mit vier selbstschneidenden Schrauben Nr. 4 Betriebsdruck: 1,2 psi Maximaldruck: 15 psi Weitere Informationen: | | Montagetyp: | Oberfläche | Betrieb: | Schließer/Öffner | Serie: | 686 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 317320, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Linearantrieb-Schalter, RS PRO, 68620001, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Linear Actuator Switches |
| | |
| |