Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 10 A 12.9mm x 19.4mm beleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-318042
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin) Ltd
Herst.-Nr.:
     H8553VBNAA
EAN/GTIN:
     5060641253826
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 2-polig
wippenschalter
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite = 12.9mm
Tafelausschnitt Höhe = 19.4mm
Kontaktnennstrom = 10 A
Beleuchtet = Ja
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Schnellverbindung
AC-Nennspannung = 250V

ENEC, UL, CSA. Wippschalter, Serie 8500. Miniatur-Wippschalter mit versilberten Kontakten Anschluss mit FASTON-Flachsteckverbinder 4,8mm
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite:
12.9mm
Tafelausschnitt Höhe:
19.4mm
Kontaktnennstrom:
10 A
Beleuchtet:
Ja
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schnellverbindung
AC-Nennspannung:
250V
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 318042, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Arcolectric (Bulgin) Ltd, H8553VBNAA, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F0167LOAAA
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.