Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 6871 Druckluftschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 250mm Anschlussleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-319720
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     319720
EAN/GTIN:
     5056070924918
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Druckluftschalter
anschlussleitung
Typ = Tastend
Montagetyp = Tafelmontage
Betrieb = 1-poliger Wechsler
Offene Leitung - Länge = 250mm
Serie = 6871

Luftbetätigte RS PRO-Schalter, 1-polige Elemente, Aufputz-Montage/Durchsteckmontage. Die neue Serie von hochwertigen Luftschaltern von RS PRO. Luft-Druckschalter sind eine Art von Drucktaster-Schalter, der Luftdruck an Stelle von Elektrizität zur Aktivierung des verbundenen Geräts verwendet. Diese einpolige Taster- oder Verriegelungsschalter sind für den Einsatz mit allen Druckluft-Aktoren und -Zubehörteilen geeignet. Luftschalter sind in zwei Montageoptionen erhältlich: • Aufputzmontage mit seitlichem Anschluss des Luftrohrs: ; 319-714 319-714 und ; 319-708 319-708 • Durch Panelbefestigung mit dem Luftrohranschluss über den Sockel: ; 319-720 319-720 und ; 319-736 319-736 Die Aufputz-Montage ist ideal, wenn alle elektrischen Verbindungen aus der Umgebung in einem Gehäuse abgedichtet werden müssen. Die Befestigung erfolgt über eine 9/16 UNF-Mutter (im Lieferumfang enthalten) oder kann mit den zusätzlichen Befestigungsbohrungen mit 3,2 mm Durchmesser auf der Oberfläche montiert werden, die für M3- oder Nr. 6-Schneidschrauben geeignet sind. 1-poliger Umschalter, Mikroschalterkontakte, ausgelegt für 16 A, 250 V ac/30 V dc, Anschluss über 250 Anschlussklemmen (1/4 Zoll). Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +60 °C (abhängig von der Länge der Röhre - siehe zusätzliche Datentabellen unten ). Eigenschaften und Vorteile:. • Der einpolige Umschalter • Nennstrom 16 A 250 V AC • Zurück Zugang 4 mm Ausguss • Verwendung mit 3-mm-I/D-Schläuchen • Ca. 1 PSI Betriebsdruck. Typische Anwendung:. Der Luftschalter funktioniert ähnlich wie ein elektrischer Schalter, aber statt Strom verwendet er Luftdruck. Wenn die Taste eines Druckluftschalters gedrückt wird, löst dies einen Luftstrompuls in Richtung Leistungs- und Steuereinheit aus. Die Luft strömt durch den Schlauch zwischen der Taste und der Steuereinheit. Sobald die Steuereinheit das „Druckluftsignal empfängt, schaltet sie den Strom ein. Zum Ausschalten muss die Taste erneut gedrückt werden. Sie werden in der Regel verwendet für: • Sichere Ansteuerung von elektrischen Geräten in explosionsgefährdeten Bereichen oder in unmittelbarer Nähe zu Wasser • Betätigung empfindlicher Stromkreise
Weitere Informationen:
Typ:
Tastend
Montagetyp:
Tafelmontage
Betrieb:
1-poliger Wechsler
Offene Leitung - Länge:
250mm
Serie:
6871
Weitere Suchbegriffe: 319720, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Linearantrieb-Schalter, RS PRO, 68710015, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Linear Actuator Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,70*
€ 12,81*
€ 5,95*
ab € 19,25*
€ 28,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8370975
ab € 54,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.