Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddock MP930 Metallschicht-Lastwiderstand Widerstand 100Ω ±1% / 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3205028
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP930-100-1%
EAN/GTIN:
     5059045908784
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand = 100Ω
Leistung = 30W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand
Serie = MP930
Gehäuse-Form = TO-220
Temperaturkoeffizient = -20 → +80ppm/°C
Anschlussraster = 5.08mm

Folienleistungswiderstand Caddock Serie MP916 und MP930, 30 W. Die Serie Caddock MP900 ist eine einzigartige Familie von Leistungswiderständen. Diese Folienleistungswiderstände bieten einen Gehäusetemperaturbereich von 15 W bis 100 W bei 25 °C. Eigenschaften und Vorteile:. Folienleistungswiderstände in TO-220-Gehäuse Nicht-induktiv, ideal für Frequenzen von bis zu 500 MHz Kühlkörpermontage möglich Elektrisch isoliertes Gehäuse (1500 V eff). Freiliegende Montagefläche aus wärmeableitender Keramik Widerstandsbereich von 0,020 Ω bis 1 K
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
30W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht-Lastwiderstand
Serie:
MP930
Gehäuse-Form:
TO-220
Temperaturkoeffizient:
-20 → +80ppm/°C
Anschlussraster:
5.08mm
Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, leistungswiderstand, 3205028, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Caddock, MP9301001%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,70*
€ 5,67*
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 9,23*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 3,01*
€ 10,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aavid Thermalloy
436402
ab € 8,96*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK104-25,4-STS-22
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.