| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3210339 Herst.-Nr.: T4557TIN 20 EAN/GTIN: 5013969974997 |
| |
|
| | |
| Kopftyp = TORX® Typ = Biteinsatz Größe = T20 Material/Stoff = CrV-Stahl
Titan-Schraubendreherspitzen. Hochwertige Titan-Schraubendreherspitzen Dank der extremen Beständigkeit können sehr hohe Anzugsmomente auf diese Teile ausgeübt werden. 25-mm-lang mit 1/4"-Standard-Sechskantantrieb Erhältlich als POZIDRIV®, PHILLIPS® und TORX® Version 5 Stück je Packung Weitere Informationen: | | Kopftyp: | TORX® | Typ: | Biteinsatz | Größe: | T20 | Material/Stoff: | CrV-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), 3210339, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, CK, T4557TIN20, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 2,282* | € 3,34* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,08* | € 3,61* | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,36* | € 3,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|