| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3210799 Herst.-Nr.: 400-500 EAN/GTIN: 4260492830066 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klebertyp = Epoxidklebstoff Anwendung = Kleben Materialkompatibilität = Metall Farbe = Weiß Produktform = Fest Gebinde Typ = Stick Verpackungseinheit = 144 g Aushärtungszeit = 1 Std. Betriebstemperatur max. = +250°C Betriebstemperatur-Bereich = -38 → +250 °C°C
Epoxy-Repair. Schnell zubereiteter Epoxid Spezialkleber Zwei Komponenten durch einen Mikrofilm getrennt Im ausgehärteten Zustand mechanisch bearbeitbar Überlackierbar Unterwasser-Version auch im Wasser aushärtend Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Klebertyp: | Epoxidklebstoff | Anwendung: | Kleben | Materialkompatibilität: | Metall | Farbe: | Weiß | Produktform: | Fest | Gebinde Typ: | Stick | Verpackungseinheit: | 144 g | Aushärtungszeit: | 1 Std. | Betriebstemperatur max.: | +250°C | Betriebstemperatur-Bereich: | -38 → +250 °C°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber, 3210799, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, MTI, 400500 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |