Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Plio-Super Kabelschlauch Schwarz PVC für Kabel-Ø 1mm bis 1.8mm, Länge 50m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3211988
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     08010001010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch 50m
Schlauchdurchmesser = 1mm
Farbe = Schwarz
Material = PVC
Schlauchlänge = 50m
Umflochten = Nein
Kabeldurchmesser min. = 1mm
Kabeldurchmesser max. = 1.8mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 20kV/mm
Wandstärke = 0.4mm
Serie = Plio-Super

V2 UL94, NF C 93 641, DIN 40.621, VSM 11930. Isolierhülsen aus PLIO®-SUPER PVC. PLIO®-SUPER PVC-Isolierhülsen werden für die Isolierung und den mechanischen Schutz von elektrischen Kabeln verwendet. Sie werden auch für den Transport von Flüssigkeiten bei niedrigem Druck und Umgebungstemperatur verwendet. Eigenschaften und Vorteile. • Ozon-, alterungs- und säurebeständig • Sind im Brandfall flammenhemmend • Erhältlich in verschiedenen Farben und Durchmessern
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
1mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC
Schlauchlänge:
50m
Umflochten:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
1mm
Kabeldurchmesser max.:
1.8mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
20kV/mm
Wandstärke:
0.4mm
Serie:
Plio-Super
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, ses sterling kabelschlauch, 3211988, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, SES Sterling, 08010001010, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 0,2364* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 18,29*
€ 21,77
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 18,20*
€ 21,66
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 17,03*
€ 20,27
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 15,61*
€ 18,58
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.