Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Plio-Super Kabelschlauch Schwarz PVC für Kabel-Ø 6mm bis 7.1mm, Länge 25m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3212032
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     08010010010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch 25m
Schlauchdurchmesser = 6mm
Farbe = Schwarz
Material = PVC
Schlauchlänge = 25m
Umflochten = Nein
Kabeldurchmesser min. = 6mm
Kabeldurchmesser max. = 7.1mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 20kV/mm
Wandstärke = 0.55mm
Serie = Plio-Super

SES Sterling KabelDie schwarze SES-Kabelhülse hat einen Hülsendurchmesser von 6 mm und die Länge von 25 mm. Es besteht aus PVC-Isolierung für den mechanischen Schutz der elektrischen Kabel. Diese Hülse wird für den Transport von Flüssigkeiten bei niedrigem Druck und Umgebungstemperatur verwendet. Es hat eine gute Beständigkeit gegen Ozon, Alterung, Säuren und Reibung.Eigenschaften und VorteileDie Durchschlagsfestigkeit beträgt 20 kV/mm Die Zugfestigkeit beim Bruch beträgt 20 MPa Keine Ausbreitung von Flammen im Brandfall Der maximale Kabeldurchmesser beträgt 6 mm Der minimale Kabeldurchmesser beträgt 5 mm Betriebstemperaturbereich zwischen -20 °C und 90 °C. Die Wandstärke beträgt 0,52 mmAnwendungenSchutz IsolierungZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 DIN 40.621 NF C 93 641 UL94 V-2 VSM 11930
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
6mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC
Schlauchlänge:
25m
Umflochten:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
6mm
Kabeldurchmesser max.:
7.1mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
20kV/mm
Wandstärke:
0.55mm
Serie:
Plio-Super
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, ses sterling kabelschlauch, 3212032, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, SES Sterling, 08010010010, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 0,9868* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 37,21*
€ 44,28
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 36,89*
€ 43,90
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 34,34*
€ 40,86
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 32,58*
€ 38,77
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 30,95*
€ 36,83
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 30,22*
€ 35,96
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 29,28*
€ 34,84
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 24,67*
€ 29,36
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.