Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Plio-Super Kabelschlauch Transparent PVC für Kabel-Ø 3mm bis 3.8mm, Länge 50m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3212111
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     08010005011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schlauchdurchmesser = 3mm
Farbe = Transparent
Material = PVC
Schlauchlänge = 50m
Umflochten = Nein
Kabeldurchmesser min. = 3mm
Kabeldurchmesser max. = 3.8mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 20kV/mm
Wandstärke = 0.4mm
Serie = Plio-Super

V2 UL94, NF C 93 641, DIN 40.621, VSM 11930. Isolierhülsen aus PLIO®-SUPER PVC. PLIO®-SUPER PVC-Isolierhülsen werden für die Isolierung und den mechanischen Schutz von elektrischen Kabeln verwendet. Sie werden auch für den Transport von Flüssigkeiten bei niedrigem Druck und Umgebungstemperatur verwendet. Eigenschaften und Vorteile. • Ozon-, alterungs- und säurebeständig • Sind im Brandfall flammenhemmend • Erhältlich in verschiedenen Farben und Durchmessern
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
3mm
Farbe:
Transparent
Material:
PVC
Schlauchlänge:
50m
Umflochten:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
3mm
Kabeldurchmesser max.:
3.8mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
20kV/mm
Wandstärke:
0.4mm
Serie:
Plio-Super
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch 50m, kabelschlauch, ses sterling kabelschlauch, 3212111, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, SES Sterling, 08010005011, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 0,4576* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 34,55*
€ 41,11
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 34,41*
€ 40,95
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 31,92*
€ 37,98
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 30,52*
€ 36,32
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 28,99*
€ 34,50
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 28,09*
€ 33,43
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 27,17*
€ 32,33
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 22,88*
€ 27,23
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.