Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Artikel
Tente Drehlager Lenkrolle, Rad ø 75mm, 60kg, Ges H. 103mm, Rad B. 25mm, Gewindebolzen, Gummi-Material
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3221985
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
2470DYK075P30CHC10X90
EAN/GTIN:
5060641296168
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
tente lenkrolle 75x25
lenkrolle
Raddurchmesser = 75mm
Belastung = 60kg
Montagetyp = Gewindebolzen
Gesamthöhe = 103mm
Radbreite = 25mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Gummi
Größe Befestigungslöcher = 10mm
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Nabenmaterial = Stahl
Institutional-Rolle, antistatisch, Serie 2470 – Befestigung mit Einzelbolzen . Drehbare Rolle mit M10-Stiftbefestigung. Kann verwendet mit Nylon-Rohrendstopfen verwendet werden. Kabelschutz für Hub Geeignet für Krankenhaus- und Bürogeräte Stahlrad mit Gummireifen Lieferung mit M10 Bolzenbefestigung
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
75mm
Belastung:
60kg
Montagetyp:
Gewindebolzen
Gesamthöhe:
103mm
Radbreite:
25mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Gummi
Größe Befestigungslöcher:
10mm
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Nabenmaterial:
Stahl
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Laufrollen und Räder
>
Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe:
tente lenkrolle
,
3221985
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Laufrollen und Räder
,
Lenkrollen
,
Tente
,
2470DYK075P30CHC10X90
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Castors & Wheels
,
Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente Drehlager Lenkrolle, Rad ø 75mm, 60kg, Ges H. 103mm, Rad B. 25mm, Gewindebolzen, Gummi-Material inkl Bremse
Tente
2477DYK075P30CHC10X90
ab € 22,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen