| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3222405 Herst.-Nr.: F8083 EAN/GTIN: 5060641260930 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lowe ;amp; Fletcher Formschlüsselschloss F185-02-2, abgedichtet. IP65 abgedichtetes Schraubenschlüsselschloss Ein effektiver Verriegelungsmechanismus mit verschiedenen Formen von Zylindern:. ; 322-2427 322-2427 : 6 mm quadratisch. ; 322-2405 322-2405 : 8 mm quadratisch. ; 322-2455 322-2455 : 8-mm-Dreieck. ; 451-1469 451-1469 : 5-mm-Doppelstange. Eigenschaften und Vorteile. Der Nocken enthält eine Kompressionspassung und funktioniert bis zu einem Winkel von 90°. Dieses Schraubenschlüsselschloss wird mit einer 0,3 mm dicken Nitrilkopfdichtung und Mutter geliefert, die auf Platten bis zu einer Dicke von 10 mm angebracht werden; helle verchromte Oberfläche. Die Tiefe zwischen Tafel und Zunge beträgt 16 mm. Hinweis. Schlüssel werden separat geliefert. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 3222405, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company, F8083, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Cross Wrenches & Control Cabinet Keys |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |