| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3239116 Herst.-Nr.: DK1FB005 EAN/GTIN: 3389110251005 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Verwendung mit = Serie LS1 Griff-Farbe = Schwarz Serie = TeSys Anzahl der Sperrvorrichtungen = 3
Abgesicherte Trennschalter Serie LS1. Abgesicherte Trennschalter mit 10 x 38 mm Einsätzen zum Trennen von Leistungsschaltkreisen. Dreipolige Trennschalter können mit Hilfskontakten (LA8D254) zur Abschaltung des Neutralleiters auf vier Pole erweitert werden. Diese Trennschalter verfügen beim Modell LS1D2531A65 über einen Hilfskontakt und beim Modell LS1D253A65 über zwei Hilfskontakte, die in den Steuerschaltkreis integriert werden können. Als Zubehör ist eine Verriegelungsvorrichtung erhältlich, mit der drei Vorhängeschlösser bei Trennschalter in geöffneter Stellung installiert werden können. Ein seitlicher Steuerhebel ist als Zubehör erhältlich, mit dem der Stromkreis von außerhalb des Schaltschranks geöffnet und geschlossen werden kann. 35 mm DIN-Schienenmontage Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zur Verwendung mit: | Serie LS1 | Griff-Farbe: | Schwarz | Serie: | TeSys | Anzahl der Sperrvorrichtungen: | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 3239116, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Drehgriffe, Schneider Electric, DK1FB005, Switches, Switch Disconnectors & Components, Rotary Handles |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |