| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3247094 Herst.-Nr.: FGG.3B.303.CLAZ EAN/GTIN: 5059045489405 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 3 Montagetyp = Kabelmontage Stecker / Buchse = Stecker Kontakt Gender = Male Anschlussart = Löten Schutzart = IP50 Nennstrom = 25.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Gehäusegröße = 3 Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel Kontaktmaterial = Messing°C
Gerade Stecker Serie 2B/3B. Diese mehrpoligen, runden Steckverbinder der Serie 2B/3B von Lemo verfügen über ein selbstverriegelndes Push-Pull-Steckverbindersystem, um einen sicheren Halt sicherzustellen, der beständig gegen Vibrationen und Stöße ist. Diese Steckverbinder sind ideal geeignet, wenn maximale elektrische Isolierung erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile:. Gerade Stecker mit Kabelklemmen und Positionierungsführung. Mit Stiftkontakten zum Anlöten. Eine Kabelklemmzange ist nicht im Lieferumfang enthalten (im Unterschied zu Serie 0B und 1B, die mit Zange geliefert werden). Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 3 | Montagetyp: | Kabelmontage | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt Gender: | Male | Anschlussart: | Löten | Schutzart: | IP50 | Nennstrom: | 25.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Gehäusegröße: | 3 | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel | Kontaktmaterial: | Messing°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 3247094, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Lemo, FGG3B303CLAZ, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| |