Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemo 3B 3 Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 13.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lemo 3B 3 Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 13.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP50
Artikel-Nr.:
     108EL-3247117
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     FGG.3B.308.CLAZ
EAN/GTIN:
     5060641272308
Suchbegriffe:
Lemo-Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP50
Nennstrom = 13.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusegröße = 3
Gehäusematerial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur min. = -55°C

LEMO-RundsteckverbinderDer 8-Kontakt-Rundsteckverbinder der LEMO 3B-Serie hat einen steckbaren Inline-Anschluss. Dieser Kabelsteckverbinder hat einen Nennstrom von bis zu 13 A. Dieser Steckverbinder verfügt über ein hochpräzises selbstverriegelndes Push-Pull-System mit Kabelhülse und Mutter zur Montage der Biegeentlastung für eine einfache und sichere Verbindung. Er hat eine robuste und robuste Bauweise für raue Außenanwendungen. Dieser Steckverbinder besteht aus verchromtem Messing, das eine innere Hülse mit vernickelter Messingverriegelung und eine Spannmutter enthält. Die freien Stecker werden mit Hülsen geliefert, die einen maximalen Kabeldurchmesser von 9 mm aufnehmen. Kabelstecker Dieser Kabelstecker der Serie FGG 0B/1B von LEMO bietet eine schnelle und Durable Verbindung mit entsprechenden Buchsen und ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Eine Auswahl an Spannzangen ist ebenfalls im Angebot enthalten. Hinweis: Die in der Tabelle angegebenen Nennströme sind pro StiftEigenschaften und VorteileGerade Gehäuseausrichtung mit Kabelklemm- und Positionierungsführung Lötanschluss EMV-Abschirmung von 360° Die Lebensdauer beträgt 5000 Steckzyklen Ausgestattet mit Stiftkontakten zum Löten G-codiert Hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 250 °C. PEEK-Isoliermaterial Die Gehäusegröße beträgt 3 mmAnwendungenMedizinische Geräte Forschung Prüf- und MesssystemeZertifizierungenSchutzart IP50 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP50
Nennstrom:
13.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusegröße:
3
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 3247117, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Lemo, FGG3B308CLAZ, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo
EGG.3B.308.CLL
ab € 55,88*
Zubehör
Lemo
FGG.3B.712.DN
ab € 10,60*
Zubehör
Lemo
FGG.3B.792.DN
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.