Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Picoflex IDC-Steckverbinder Stecker, , 12-polig / 1-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3248148
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90325-0012
EAN/GTIN:
     5059039350018
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Stecker
Raster = 1.27mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1.2A
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Serie = Picoflex
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 250,0 V ac
Gehäusematerial = PBT

UL (E29179); CSA (LR19980-181). 1,27 mm Rastermaß Picoflex Stiftleisten. Eine Serie von flachen 1,27 mm Rastermaß Picoflex Stiftleisten für den Einsatz mit Serie-90327-Gehäusen, siehe Best.-Nr. ; 324-8047 324-8047 typisch. Mit Reibschlusssicherung, Codierung und gestanzten Kontakten mit In-line-Flachlötfahnen Starre Lötanschlüsse benötigen 0,8 mm-Bohrungen. Hersteller-Teilenummern-Schlüssel:. 90814-00xx: SMD, Zinn, mit Leiterplattenstiften 90814-06xx: SMD, Zinn, keine Leiterplattenstifte 90814-07xx: SMD, Zinn, keine Leiterplattenstifte 90814-08xx: SMD, Zinn, mit Leiterplattenstiften 90814-09xx: SMD, Zinn, mit Leiterplattenstiften 90814-38xx: SMD, Hauchvergoldung, mit Leiterplattenstiften 90814-39xx: SMD, Hauchvergoldung, mit Leiterplattenstiften 90325-00xx: Durchgangsbohrung, Zinn, mit Leiterplattenstiften 90325-30xx Durchgangsbohrung, Hauchvergoldung, mit Leiterplattenstiften 90325-90xx: Durchgangsbohrung, Zinn, mit Leiterplattenstiften 93405-05xx: Umgekehrtes Raster, SMD, Zinn, keine Leiterplattenstifte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Stecker
Raster:
1.27mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1.2A
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Serie:
Picoflex
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
250,0 V ac
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: Messerleiste, Stiftleiste, leiterplattenbuchse 12-polig, leiterplattenbuchse, 3248148, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, Molex, 903250012, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,00*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 1,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
92315-1210
ab € 6,30*
Zubehör
Molex
92315-1220
ab € 9,05*
Zubehör
Molex
90327-0312
ab € 0,302*
Zubehör
Molex
90327-3312
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.