Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Temperguss Reduziermuffe Gerade Galvanisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3251267
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     770241231
EAN/GTIN:
     7611205425364
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktionsdoppelnippel
Reduktionsnippel
Fitting Typ = Reduziermuffe
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Gewinde Standard 1 = BSPT
Gewindegröße 1 = 1-1/4Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Gewinde Standard 2 = BSPP
Gewindegröße 2 = 1Zoll
Finish = Galvanisiert

Zwischendrucknennwerte bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C können durch lineare Interpolation errechnet werden. Feuerverzinkte Fittings dürfen nicht unter -10 °C verwendet werden. Muffe - Außen-/Innen BSPPF x BSPTM. Fittings aus Temperguss sind äußerst langlebig und temperaturbeständig, womit sie ideal für den Einsatz in Klimaanlagen, Anlagentechnik, Gasleitungen und Schmierleitungen sind.
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Reduziermuffe
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Gewinde Standard 1:
BSPT
Gewindegröße 1:
1-1/4Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Gewinde Standard 2:
BSPP
Gewindegröße 2:
1Zoll
Finish:
Galvanisiert
Weitere Suchbegriffe: Reduziermuffe, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings verzinkt, reduziermuffe, tempergussfittings georg fischer, 3251267, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Temperguss-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 770241231, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Malleable Iron Pipe Fittings
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,57*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,64*
€ 2,58*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 2,65*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,648*
€ 4,118*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,118*
€ 4,90042
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,598*
€ 4,28162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,228*
€ 3,84132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,118*
€ 3,71042
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,048*
€ 3,62712
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,648*
€ 3,15112
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2068186
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.