Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 705 Stromschleifenkalibrator, 24mA / ±0,025 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke 705 Stromschleifenkalibrator, 24mA / ±0,025 %
Artikel-Nr.:
     108EL-3254777
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     0665091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät
Stromkalibrator
Stromschleifenkalibrator
Strommessung absolut Max. = 24mA
Genauigkeit max. = ±0,025 %
Auflösung = 0,001 mA
Sicherheitskategorie = CSA C22.2
Batterietyp = A, AA
Batterie-Einsatzdauer = 18 Std.
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 152 x 70 x 41mm
Gewicht = 340g
Höhe = 164mm
Länge = 47mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Breite = 75mm

Fluke 705, Messleitungssatz, Krokodilklemmen, Holster C10, 9V-Batterie, Bedienungsanleitung. Stromschleifenkalibrator Fluke 705, 4-20mA. Umschaltbar für Stromschleifen 0-20mA oder 4-20mA Gleichzeitige Anzeige des Messwertes in mA und % 25% - Schritte per Drucktaste für schnelle und einfache Linearitätsprüfungen "Span-Check" schnelles Umschalten zwischen Nullpunkt und Messbereichsende Wahl zwischen langsamer Rampe, schneller Rampe und Treppe für Funktionsprüfungen von Geräten mit Stromschleifen Interne 24V Schleifenstromversorgung, um einen Messwertgeber gleichzeitig mit Strom versorgen und Messwerte ablesen zu können. Optionales Zubehör. Bereitschaftstasche C12A (Best.-Nr.: < 252-4570') 252-4570
Weitere Informationen:
Strommessung absolut Max.:
24mA
Genauigkeit max.:
±0,025 %
Auflösung:
0,001 mA
Sicherheitskategorie:
CSA C22.2
Batterietyp:
A, AA
Batterie-Einsatzdauer:
18 Std.
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
152 x 70 x 41mm
Gewicht:
340g
Höhe:
164mm
Länge:
47mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Breite:
75mm
Weitere Suchbegriffe: fluke schleifenkalibrator, stromkalibrator, 3254777, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Stromschleifenkalibratoren, Fluke, 0665091, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Loop Calibrators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 988,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,88*
€ 1.317,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,69*
€ 1.297,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,99*
€ 1.261,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,65*
€ 1.191,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,15*
€ 1.175,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,50*
Zubehör
Fluke
2003602
ab € 41,34*
Zubehör
Fluke
3971207
ab € 35,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.