Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe PVC Matte SAFE STEP Rutschfeste Matte Schwarz, Stärke 2.5mm L 10m, B 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-325564
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CDS010001V
EAN/GTIN:
     5060103535910
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz pvc
anti ermüdungsmatte
Typ = Matte
Material = PVC
Selbstklebend = Nein
Oberflächentyp = Fest
Reihe = COBAdot Vinyl
Anzahl pro Packung = 1
Farbe = Schwarz
Produktformat = Rolle
Dicke = 2.5mm

Cobadot Vinyl. COBAdot Vinyl ist ein PVC-Fußbodenbelag mit einer sinnvoll gestalteten Oberfläche mit Noppen. Dieser Bodenbelag eignet sich hervorragend für Renovierungsarbeiten und für das Isolieren von Gebäuden mit Betonfußböden. Der Fußbodenbelag bietet zudem einen gewissen Komfort und eine gewisse rutschhemmende Wirkung. Es gibt zwei Einbauoptionen. Der Belag kann lose verlegt oder auch mit dem Fußboden verklebt werden. Eigenschaften und Vorteile:. • Elastisches PVC-Bodenbelag mit einer sinnvoll genoppten Oberfläche • Eine praktische Lösung für die Restaurierung von Fußböden • Isoliert wirkungsvoll Gebäude mit kalten Betonfußböden • Trägt zur Reduzierung von Geräuschpegeln bei • Kann entweder lose verlegt oder mit dem Boden verklebt werden • Enthält 10 % Gummi zur Steigerung der Verschleißfestigkeit
Weitere Informationen:
Typ:
Matte
Material:
PVC
Selbstklebend:
Nein
Oberflächentyp:
Fest
Reihe:
COBAdot Vinyl
Anzahl pro Packung:
1
Farbe:
Schwarz
Produktformat:
Rolle
Dicke:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz, 325564, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Antirutschmatten, Coba Europe, CDS010001V, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Slip Floor Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,92*
€ 380,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,85*
€ 377,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,85*
€ 353,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,08*
€ 330,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,26*
€ 299,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.