Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Kupplung, Strahlkupplung, Außen-Ø 25mm / Bohrung 10mm x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3258117
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     MWC25-10-10-SS
EAN/GTIN:
     5059040267299
Suchbegriffe:
Federkupplung
Federnkupplung
Gelenkkupplung
Wendelkupplung
Kupplungs-Typen = Strahlkupplungmm
Außendurchmesser = 25mm
Länge = 30mm
Nenndrehmoment = 3.1Nm
Winkelversatz = 3°
Parallelversatz = 0.38mm
Axialversatz = 0.25mm

Die abgebildete Kupplung stellt die Klemmbefestigung dar. Flexible Wellenkupplungen aus rostfreiem Stahl. Geeignet für höhere Drehzahlen, größere Fehlausrichtung und weniger Schmierung als bei anderen Kupplungen üblich. Jede Kupplung besteht aus einem Stück. Dadurch werden mechanische Verbindungen und mögliche Fehlerquellen eliminiert. Zwei Befestigungsarten erhältlich: Zu den typischen Anwendungen gehören u. a. Encoder, Schrittmotoren, Robotik, Messgeräte, Servosysteme, Pumpen, Ventile, Lüfter. (I) Die Ausführung mit Stellschraube wird mit einem Gewindestift pro Welle (im Abstand von 120°) gesichert befestigt. (II) Bei der Ausführung mit Klemmbefestigung wird pro Welle eine Innensechskantschraube verwendet. Spielfreie Kupplungen für konstante Drehzahlen und hohe Drehmomente Torsionssteife einteilige Konstruktion Nicht temperaturempfindlich Geeignet für hohe und niedrige Drehzahlen und Drehrichtungsumkehr Keine Schmierung erforderlich Bis zu 3° axiale Fehlausrichtung ist zulässig
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Strahlkupplungmm
Außendurchmesser:
25mm
Länge:
30mm
Nenndrehmoment:
3.1Nm
Winkelversatz:
Parallelversatz:
0.38mm
Axialversatz:
0.25mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkkupplung, 3258117, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Ruland, MWC251010SS, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.