Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bürstenleiste, Bürstenstreifen, Aluminium, Nylon, Schwarz, B. 6.7mm, H. 6,7 mm, L. 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bürstenleiste, Bürstenstreifen, Aluminium, Nylon, Schwarz, B. 6.7mm, H. 6,7 mm, L. 19mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3269808
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3269808
EAN/GTIN:
     5056111985434
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
rs pro bürstenleiste
Länge = 19mm
Breite = 6.7mm
Höhe = 6,7 mm
Produkt Typ = Bürstenstreifen
Farbe = Schwarz

Türpinsel von RS Pro. Eine Serie von RS Pro Bürstenleisten zum Abdichten des Spalts zwischen dem Boden einer Tür und dem Boden. Bürstenstreifen können an der Unterseite einer Tür befestigt werden und dienen als Zugluftabdichtung, um Zugluft zu verhindern und die Wärme zu halten. Sie verhindern außerdem das Eindringen von Staub und Schmutz wie Laub und Abfall in ein Gebäude oder eine Fabrik. Der Streifen kann auf die Größe zugeschnitten werden, um eine genaue Passform für jede Tür zu gewährleisten. Diese Bürstenstreifen bestehen aus einer geraden Länge aus stranggepresstem Aluminium, das als Träger oder Halter bezeichnet wird. Der Aluminiumträger enthält eine Länge schwarzer Nylonborsten in Form einer langen Bürste. Bürstenleisten sind in verschiedenen Längen und mit verschiedenen Türbefestigungswinkeln von 45°, 90° und 180° erhältlich. Die Bürsten haben unterschiedliche Borstenlängen und Borstendurchmesser. Optionen für schwarzen RS Pro Aluminium-Nylon-Bürstenstreifen: ; 326-9808 326-9808 - 90 Grad 19 mm x 6,7 mm x 6,7 mm ; 326-9842 326-9842 - 90 Grad 25 mm x 7,9 mm x 7,6 mm ; 326-9870 326-9870 - 90 Grad 32 mm x 7,9 mm x 7,6 mm ; 326-9886 326-9886 - 45 Grad 32 mm x 6,7 mm x 6,5 mm ; 326-9892 326-9892 - 90 Grad 45 mm x 7,9 mm x 7,6 mm ; 326-9915 326-9915 - 90 Grad 50 mm x 7,9 mm x 7,6 mm ; 326-9943 326-9943 - 90 Grad 60 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9959 326-9959 - 45 Grad 60 mm x 13,2 mm x 12 mm ; 326-9971 326-9971 - 90 Grad 75 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9993 326-9993 - 90 Grad 115 mm x 13 mm x 12 mm RS Pro bietet eine große Auswahl an Dichtungslösungen wie Streifenbuchsen, Kantenschutz, Kantenstreifen und Dichtungsstreifen, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen. Eigenschaften und Vorteile:. Gefertigt aus schwarzem Nylon, 6 Filamente In einer elektrogalvanisierten Weichstahlführung eingeschlossen und in einem stranggepressten, gefrästen Aluminiumlegierungsträger untergebracht Betriebstemperaturbereich -50 °C bis +100 °C und gegenüber den üblichsten Lösungsmitteln beständig Wahlweise in den meisten Stärken mit verschiedenen Filament-Längen erhältlich Leicht mit einer Metallbügelsäge und Bolzenschneidern zu schneiden (siehe Best.-Nr. ; 539-069 539-069 ) Anleitungen werden mit dem Produkt geliefert Lieferung in Längen zu 1 m Die Länge in den Spezifikationen bezieht sich auf die Borstenlänge. Typische Anwendungen. Diese Bürstenstreifendichtung kann zur Abdichtung einer Vielzahl von Türtypen in Wohn- und Industriegebäuden einschließlich Dreh-, Falt- und Schiebetüren eingesetzt werden. Durch das Design der Bürstenstreifen mit ihren flexiblen Borsten sind sie auch für den Einsatz auf unebenen Böden geeignet. Bürstenleisten sind in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen und Haushaltsanwendungen zu finden, beispielsweise: • Unterseite von Drehtüren • Rollläden • Türen von Verladerampen • Tore und Zäune • Haustüren • Garagentore • Schuppen • Zwingertüren. Häufig gestellte Fragen. Wie kann ich einen Bürstenstreifen montieren? Bürstenleisten sind einfach zu montieren, messen Sie einfach die Breite der geschlossenen Tür, und schneiden Sie dann mit einer Bügelsäge oder einem Schneider den Aluminium-Bürstenstreifen auf die gewünschte Größe. Positionieren Sie den Streifen gegen den Boden der Tür und schrauben Sie ihn in Position. Die Bürstenborsten müssen den Boden der Tür überstehen, damit sie auf die Bodenoberfläche treffen und den Spalt vollständig abdichten. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
19mm
Breite:
6.7mm
Höhe:
6,7 mm
Produkt Typ:
Bürstenstreifen
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll bürstenleiste, 3269808, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Türdichtungen, RS PRO, 0440502, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Door Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.