Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bürstenleiste, Bürstenstreifen, Aluminium, Nylon, Schwarz, B. 13.2mm, H. 13,5 mm, L. 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3270000
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3270000
EAN/GTIN:
     5056111985618
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
rs pro bürstenleiste
Länge = 150mm
Breite = 13.2mm
Höhe = 13,5 mm
Produkt Typ = Bürstenstreifen
Farbe = Schwarz

RS PRO Aluminium-Bürstenleiste. Hochwertiger Bürstenstreifen oder Bürstendichtung von RS Pro, eine Art Zugluftdichtungsband, das dazu bestimmt ist, den Spalt zwischen dem Boden einer Tür und dem Boden abzudichten, um Zugluft zu verhindern und Wärme zu halten. Neben der Zugluftabdichtung trägt dieser Bürstenstreifen auch dazu bei, dass Staub und Schmutz wie Blätter und Abfall nicht von außen über die Schwelle eines Gebäudes oder einer Fabrik gelangen. Der Bürstenstreifen besteht aus einem Aluminiumträger mit einem 180°-Montagewinkel, der eine Bürste enthält, die aus einer Reihe schwarzer Nylonborsten besteht. Der Streifen kann auf Maß geschnitten werden, um eine genaue Anpassung an jede Tür zu gewährleisten. Hauptfunktionen und Vorteile. • Robuste Bauweise mit Aluminiumträger • 180°-Montagewinkel • Einfache Montage • Der Streifen kann mit Bügelsäge oder auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden Bolzenschneider • Temperaturbereich -50 °C bis +100 °C • Beständig gegen die meisten gängigen Lösungsmittel. Hinweis: Die „Länge in den Spezifikationen bezieht sich auf die Borstenlänge. Anwendungen. Diese Bürstendichtung kann als Zugluftschutz für eine Vielzahl von Türtypen in Wohn- und Industriegebäuden verwendet werden, einschließlich Scharnier-, Falt- und Schiebetüren. Das Design der Bürstenstreifen mit ihren flexiblen Borsten macht sie auch ideal für den Einsatz auf unebenen Böden. ;I>Zu den industriellen Anwendungen für diese Bürstenleiste gehören: ;/I> • Karusselltüren • Rollläden • Laderaumtüren ;I>Diese Bürstenleiste wird unter anderem im Inland eingesetzt: ;/I> • Türen im Haushalt • Garagentore • Schuppen • Zwingertüren Häufig gestellte Fragen Wie bringe ich einen Bürstenstreifen an? Diese Bürstenleisten sind leicht zu montieren. Messen Sie einfach die Breite der geschlossenen Tür und schneiden Sie dann die Aluminiumbürstenleiste mit einer Bügelsäge oder einem Cutter zurecht. Positionieren Sie die Leiste an der Unterseite der Tür und schrauben Sie sie fest. Die Borsten der Bürste müssen über die Unterseite der Tür hinausragen, sodass sie auf die Bodenoberfläche treffen und den Spalt vollständig abdichten
Weitere Informationen:
Länge:
150mm
Breite:
13.2mm
Höhe:
13,5 mm
Produkt Typ:
Bürstenstreifen
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll bürstenleiste, 3270000, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Türdichtungen, RS PRO, 0480532, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Door Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,20*
€ 289,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,81*
€ 287,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,29*
€ 272,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,82*
€ 255,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.