Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsstiefel
>
Artikel
CAT Holton EN20345 SB, Herren, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Stahl-Schutzkappe , Größe 43 / UK 9
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3273419
Hersteller:
Caterpillar
Herst.-Nr.:
HOLTON SB Blk 9
EAN/GTIN:
5025540967373
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Holton
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 43
Schuhgröße UK = 9
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Nein
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Nein
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = SB
Obermaterial = Leder
EN345. Sicherheits-Schuhe, CAT Work Boots. Obermaterial aus vollnarbigem Leder Mit Zehenschutzkappe, 200 Joule Außensohle hitzebeständig bis 300°C Poliyou-Innensohle mit Luftkissen Lieferbar in braun und schwarz
Weitere Informationen:
Serie:
Holton
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
43
Schuhgröße UK:
9
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Nein
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
SB
Obermaterial:
Leder
... >
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
>
Sicherheits-Schuhwerk
>
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
arbeitsschuhe 43 schwarz
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel gr.43
,
3273419
,
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
,
Sicherheits-Schuhwerk
,
CAT
,
HOLTONSBBlk9
,
Personal Protective Equipment & Workwear
,
Safety Footwear
,
Safety Boots
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,79*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 162,64*
€ 193,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 162,16*
€ 192,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 156,45*
€ 186,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 139,22*
€ 165,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 125,79*
€ 149,69
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAT Holton EN20345 SB, Herren, Sicherheitsstiefel Beige, mit Stahl-Schutzkappe , Größe 43 / UK 9
Caterpillar
Holton SB Honey 9
ab € 125,41*
Zubehör
CAT Holton EN20345 SB, Herren, Sicherheitsstiefel Braun, mit Stahl-Schutzkappe , Größe 43 / UK 9
Caterpillar
HOLTON SB BROWN 9
ab € 125,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen