Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NaPiOn PIR Bewegungsmelder , Ø 11mm x 14.5 mm, Reichweite 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic NaPiOn PIR Bewegungsmelder , Ø 11mm x 14.5 mm, Reichweite 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-3277310
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AMN11111
EAN/GTIN:
     5059039520381
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Detektortyp = PIR Bewegungsmelder
Sensor-Radius = 5m
Durchmesser = 11mm
Höhe = 14.5 mm
Serie = NaPiOn

Miniatur-PIR-Bewegungsmelder. Sensoren AMN mit extrem kleinem Durchmesser Schaltelektronik PIR 1000 in Kombination mit den Sensoren verwenden. Der NaPiOn Sensor ist der zur Zeit kleinste passive Infrarot-Bewegungsmelder der Welt. Durch integrierten Verstärker und Komparator in vielen Anwendungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Detektortyp:
PIR Bewegungsmelder
Sensor-Radius:
5m
Durchmesser:
11mm
Höhe:
14.5 mm
Serie:
NaPiOn
Weitere Suchbegriffe: 3277310, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, PIR Bewegungsmelder, Panasonic, AMN11111, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, PIR Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,19*
€ 34,20*
2 Tage
41
€ 14,99*
ab € 25,25*
€ 52,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.