| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-327894 Herst.-Nr.: MU454488FPA(MK) EAN/GTIN: 5059045900740 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Schaftbaugruppe Zur Verwendung mit = Serie MU-MK
6-mm-Befestigungswelle siehe Bestell-Nr. ; 327-894 327-894. Standard-Aufbausystem und Schaltebene. Standard-Aufbausystem. Sperrmechanismus mit Doppelfeder in Standardausführung Lebensdauer >100.000 Schaltvorgänge 30 °-Anzeige und verstellbare Endanschläge Nimmt bis 10 Standard-Schaltebenen auf (verringertes Fassungsvermögen bei Verwendung von Distanzstücken und/oder Abschirmungen) Welle mit 6 mm und Montagebuchsen M10 x 0,75 Gesamtlänge: 190 mm, Frontachsenlänge: 40 mm Optionales Zubehör zur Anpassung an die individuellen Bedürfnisse. Schaltebene. • ; 327-765 327-765 BBM • ; 327-771 327-771 BBM • ; 327-787 327-787 BBM • ; 327-793 327-793 BBM • ; 327-916 327-916 BBM • ; 327-822 327-822 MBB • ; 327-838 327-838 MBB • ; 327-844 327-844 MBB. Glasfaserverstärkte Statoren aus Diallyl-Phthalat, Polycarbonatrotoren und versilberte Kontakte Wahlweise mit Kontaktunterbrechung (bbm) oder ohne Kontaktunterbrechung (mbb) erhältlich 40 mm Ø Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Schaftbaugruppe | Zur Verwendung mit: | Serie MU-MK |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 327894, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Drehschalter-Schaftbaugruppe, NSF, MU454488FPA(MK), Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switch Shaft Assemblies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |