Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Wärmeleitmaterial, 0.5W/m·K, Hi-Flow 625 Selbstklebend, Stärke 0.127mm, 300 x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3293334
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     HF625-0.005-AC-1212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 300 x 300mm
Dicke = 0.127mm
Länge = 300mm
Breite = 300mm
Wärmeleitfähigkeit = 0.5W/m·K
Material = Hi-Flow 625
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Material Markenname = Hi-Flow 625
Betriebstemperaturbereich = -30 → +150 °C

Phasenwechselprodukt HI-FLOW. Der flexible HI-FLOW ersetzt Thermofett. Flexibles Substrat auf Aluminium mit thermischen Leitungseigenschaften, die denen von Wärmeleitpaste entsprechen, ohne seine Nachteile während der Produktion. Hi-FLOW 625 bietet ausgezeichneten thermischen Kontakt zwischen 2 Oberflächen und Isolierung bis zu 4000 V. Produkte in Trockenausführung erhältlich (DRY-Anschlussklemmen oder -Anschlussklemmen mit einer Stirnseite, beschichtet mit thermischem Acrylklebstoff für einfache Positionierung (AC-Anschlussklemmen)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
300 x 300mm
Dicke:
0.127mm
Länge:
300mm
Breite:
300mm
Wärmeleitfähigkeit:
0.5W/m·K
Material:
Hi-Flow 625
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Material Markenname:
Hi-Flow 625
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +150 °C
Weitere Suchbegriffe: 3293334, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, HF6250005AC1212, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.