Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborfolien, Laborbeutel
>
Folienschweißgerät
>
Folienschweißgerät Abdeckhaube
>
Artikel
RS PRO Folienschweißgerät-Abdeckung 2 x 25μm L. 300mm Typ G – Britisch BS1363 zur Verwendung mit P200, P200/C, P300,
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3296024
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
3296024
EAN/GTIN:
5056111986219
Suchbegriffe:
Folienschweißgerät Abdeckhaube
Folienschweißgerät Abdeckung
folienschweißgerät abdeckhaube
Hersteller = RS PRO
Dichtungsstärke max. = 2 x 25 μm, 2 x 200µm
Steckertyp = Typ G – Britisch BS1363
Länge = 300mm
Zur Verwendung mit = P200, P200/C, P300, P300/C, P400, P400/C, P400/SW
Heißsiegelmaschinen mit britischem 3-poligen Stecker des Typs G. Die antistatische Ausführung ist rosa, um sie vom Standardschlauch abzusetzen. Heißsiegelmaschinen. 2-Weg-Messer für effektives Schneiden von Materialien Gesteuert durch elektronischen Zeitgeber zwecks Wiederholbarkeit Verschweißt eine Vielfalt an unterschiedlichen Materialien einschließlich antistatische Materialien und Polyethylen Je nach verwendetem Material verschweißen diese Geräte 2 Schichten mit 25 Mikron (2 x 100 Dicke) bis zu 2 x 200 Mikron (2 x 800 Dicke) RS-Heißversiegelungsschlauch: 62,5 Mikrometer (250 AWG)
Weitere Informationen:
Hersteller:
RS PRO
Dichtungsstärke max.:
2 x 25 μm, 2 x 200µm
Steckertyp:
Typ G – Britisch BS1363
Länge:
300mm
Zur Verwendung mit:
P200, P200/C, P300, P300/C, P400, P400/C, P400/SW
... >
Bürobedarf
>
Postversand und Verpackungen
>
Folienschweißgeräte
Weitere Suchbegriffe:
3296024
,
Bürobedarf
,
Postversand und Verpackungen
,
Folienschweißgeräte
,
RS PRO
,
15101
,
Office Supplies
,
Posting & Packaging
,
Heat Sealers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,15*
€ 18,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,53*
€ 17,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Heizelement für Folienschweißgerät, 400mm L. 400mm zur Verwendung mit P200, P200/C, P300, P300/C, P400, P400/C,
RS Pro
3295964
ab € 28,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen