Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon Rundsteckverbinderkontakt Stecker Löten, 26 → 14 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3298660
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     T3P16MS1LT / 192900-0632
EAN/GTIN:
     5059045460961
Suchbegriffe:
3298660
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder-Kontakte
Gender = Stecker
Drahtgröße = 26 → 14 AWG
Anschlussart = Löten
Länge = 26.19mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Messing
Montagetyp = Kabelmontage

Kontakt mit Lötanschluss. Für 500 Steckzyklen geeignet
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
26 → 14 AWG
Anschlussart:
Löten
Länge:
26.19mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Messing
Montagetyp:
Kabelmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,59*
€ 2,77*
1 Tag
1306
1
€ 14,99*
ab € 1,19*
€ 3,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITT Cannon
192900-0176
ab € 60,48*
Zubehör
ITT Cannon
192922-1450
ab € 17,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.